Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9x760mm,PA,sw,UV 565 9x760 SWUV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89357916
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331946
EAN/GTIN:
     4012196417391
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder 9x760mm,PA,sw,UV 565 9x760 SWUV

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
227 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,825*
€ 136,755*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 139,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,26*
€ 144,28*
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 145,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,75*
€ 159,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,72*
€ 166,2668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,40*
€ 164,696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,05*
€ 159,5195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,71*
€ 155,5449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,92*
€ 135,5648
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.