Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89357916 Herst.-Nr.: 2331946 EAN/GTIN: 4012196417391 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder 9x760mm,PA,sw,UV 565 9x760 SWUV Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 9 mm | Bandlänge: | 760 mm | Banddicke: | 2 mm | Bündeldurchmesser: | 227 mm | Betriebstemperatur: | -30..90 °C | Montagetemperatur: | -30..90 °C | Ausführung: | außenverzahnt | Bandverschluss: | Kunststoffzunge/-nase | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,635* | € 137,915* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 141,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,66* | € 146,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,42* | € 147,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,11* | € 159,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1766* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|