Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 16/05/020 MFD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfachdichtung 16/05/020 MFD
Mehrfachdichtung 16/05/020 MFD
Artikel-Nr.:
     3517B-89360353
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105950
EAN/GTIN:
     4007686103359
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 16/05/020 MFD

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,005*
€ 8,625*
€ 3,90*
ab € 6,80*
€ 9,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,805*
€ 9,785*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 16,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.