Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105950 MFD 16/05/020 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M16 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409522
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105950
EAN/GTIN:
     4007686014150
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10105950
Typ:
MFD 16/05/020
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
2 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, Wiska, MFD 16/05/020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3488*
€ 0,3488*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3494*
€ 0,3494*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3896*
€ 0,3896*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3898*
€ 0,3898*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 16,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.