Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung Pg 42-50, LowTemp PMSKV 42-50 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-89361730
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107534
EAN/GTIN:
     4007686045895
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Messingkabelverschraubung Pg 42-50, LowTemp PMSKV 42-50 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und tiefe Temperaturen sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,58 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 35,92*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 29,426*
€ 35,976*
10
Frei Haus
ab € 29,562*
€ 36,282*
10
Frei Haus
ab € 32,909*
€ 40,987*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 50,88*
€ 77,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 359,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.