Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung Pg 42-50, LowTemp PMSKV 42-50 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10107534 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur PG42x1,588 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-89361730
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107534
EAN/GTIN:
     4007686045895
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Messingkabelverschraubung Pg 42-50, LowTemp PMSKV 42-50 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und tiefe Temperaturen sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,58 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 37,68*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,8213*
€ 37,7413*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 31,116*
€ 38,066*
10
Frei Haus
ab € 32,899*
€ 41,257*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,18*
€ 78,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,066*
€ 45,29854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,566*
€ 42,32354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,116*
€ 37,02804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 380,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.