Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbuchse SBL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89361884
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50080086
EAN/GTIN:
     4007685800860

Schraubbuchse SBL 18

Druckschraube für Kabelverschraubungen nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung, Ausrüstung W
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
18
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
blank
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,90*
1
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.