| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W400802 Herst.-Nr.: 50080086 EAN/GTIN: 4007685800860 |
| |
|
| | |
| Druckschraube für Kabelverschraubungen nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung, Ausrüstung W Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 50080086 | Typ: | SBL18 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Gewinde-Länge: | 16 mm | Kategorie: | Schraubbuchse | Außengewinde: | M18 | Produkt-Art: | Schraubbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,74* | € 2,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,84* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,10* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|