Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-1x4p-Ad-v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-1x4p-Ad-v
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-1x4p-Ad-v
Artikel-Nr.:
     3517B-89361947
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106025
EAN/GTIN:
     4007686017991
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-1x4p-Ad-v

Durch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuchten, Jalousien, Steckdosen und Schaltern an die Stromversorgung erfolgt zeitsparend und effizient über Steckmöglichkeiten im Deckel. Acht Steckplätze erlauben vielfältige Installationssteckverbinder-Kombinationen.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
44 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Mit Anschlusskabel:
ja
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska abzweigdose, abox, abzweigdose ip 20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,20*
€ 57,89*
€ 4,00*
ab € 43,55*
€ 57,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,263*
€ 58,104*
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 59,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,3175*
€ 63,5875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,67*
€ 68,6273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,20*
€ 52,598
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.