| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89361947 Herst.-Nr.: 10106025 EAN/GTIN: 4007686017991 |
| |
|
| | |
| Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-1x4p-Ad-v Durch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuchten, Jalousien, Steckdosen und Schaltern an die Stromversorgung erfolgt zeitsparend und effizient über Steckmöglichkeiten im Deckel. Acht Steckplätze erlauben vielfältige Installationssteckverbinder-Kombinationen. Weitere Informationen: | | Länge: | 108 mm | Breite: | 98 mm | Tiefe: | 44 mm | Form: | rechteckig | Befestigungsart: | klicken | Ausführung: | Deckel mit Steckdose | Farbe: | grau | Mit Anschlusskabel: | ja | Anzahl der 4-poligen Buchsen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,20* | € 57,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,55* | € 57,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,263* | € 58,104* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 59,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,3175* | € 63,5875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|