Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel 6x38, PA, lichtgrau 910 AZK 6x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Allzweckdübel 6x38, PA, lichtgrau 910 AZK 6x38
Allzweckdübel 6x38, PA, lichtgrau 910 AZK 6x38
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89365845
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2348122
EAN/GTIN:
     4012196788682
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Allrounddübel

Allzweckdübel 6x38, PA, lichtgrau 910 AZK 6x38

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 6,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,41*
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 7,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.