Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 25 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3517B-89369246
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064629
EAN/GTIN:
     4007685020145
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 25 LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem, flammwidrigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,74*
€ 43,98*
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 43,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,84*
€ 45,00*
€ 3,90*
ab € 33,84*
€ 45,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 51,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062804
ab € 0,0961*
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.