Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 25 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     6012C-89369246
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064629
EAN/GTIN:
     4007685020145
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 25 LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem, flammwidrigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,74*
€ 43,98*
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 43,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,84*
€ 45,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,84*
€ 45,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 51,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062804
ab € 0,0961*
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.