Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul aluminium 9503S1.000.700.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sensor L 330 B 58 9503S1.000.700.000 H 76 Sichtfarbe: alu
RZB Sensor L 330 B 58 9503S1.000.700.000 H 76 Sichtfarbe: alu
Artikel-Nr.:
     3517B-89465843
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S1.000.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657583

Sensormodul aluminium 9503S1.000.700.000

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²).
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 163,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,71*
€ 163,86*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 169,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,45*
€ 174,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,84*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,67*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 62,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.5
ab € 76,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.3
ab € 62,29*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.