Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor L 330 B 58 H 76 Sichtfarbe: aluminium 220 - 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612288
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S1.000.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657583
Suchbegriffe:
Helligkeitssensormodul
Lichtsteuerung
Licht-/Dunkelheitsschalter
Hell/Dunkelschalter
Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht- und Bewegungsmelder: Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Präsenzerfassung über passives IR-Element. Präsenzerfassungsbereich einstellbar über integrierte Shutter zwischen 40° und 90°. Erfassungsbereich: 6 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20-800 lx (gemessen am Sensor). Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Montagehöhe: 2-5 m. Einsatzbeispiel: Überwachung von niedrigen Räumen und Regallager bei denen eine gewöhnliche Montagehöhe gegeben ist. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Farbe: Aluminium, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
9503S1.000.700.000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 163,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,71*
€ 163,86*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 169,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,45*
€ 174,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,84*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,67*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 62,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.5
ab € 76,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.3
ab € 62,29*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.