Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB
Artikel-Nr.:
     3517B-89466186
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D24MCB
EAN/GTIN:
     4058352417959
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB

Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,27.600lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 551,20*
€ 627,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,17*
€ 640,56*
Frei Haus
ab € 567,81*
€ 646,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 588,60*
€ 666,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 639,66*
€ 721,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,56*
€ 762,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,86*
€ 741,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,43*
€ 726,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.