Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB
Artikel-Nr.:
     6012C-89466186
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D24MCB
EAN/GTIN:
     4058352417959
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MCB

Highbay 21Hallenleuchte LED,2x 2xLED,27.600lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 566,42*
€ 649,76*
Frei Haus
ab € 580,89*
€ 663,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 585,39*
€ 669,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 605,05*
€ 689,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,86*
€ 728,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,49*
€ 796,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,39*
€ 696,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.