Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Glas-Panel DTW, 350mA 1560906145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-89467527
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1560906145
EAN/GTIN:
     4044538069623
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Glas-Panel DTW, 350mA 1560906145

Dimmen von kalt nach warm, das ist das Novum der modernen Technik. Die Einbauleuchte besticht durch ihr dezentes Äußeres, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und besonders hocheffiziente LED Technik. Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die Decke ein und eignet sich sehr gut zur Grund- und Allgemeinbeleuchtung von klassischen oder modern eingerichteten Räumen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,57*
€ 31,59*
€ 8,50*
ab € 22,57*
€ 31,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 32,71*
€ 3,90*
ab € 25,72*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1560906045
ab € 22,58*
Ähnlich
nobilé
1561560545
ab € 29,98*
Ähnlich
nobilé
1561571245
ab € 29,88*
Ähnlich
nobilé
1560906047
ab € 16,39*
Ähnlich
nobilé
1560906147
ab € 16,36*
Ähnlich
nobilé
1561560547
ab € 22,67*
Ähnlich
nobilé
1561571247
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.