Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.703.7155.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89859135
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.7155.9
EAN/GTIN:
     4015573747876

Etagenklemme 56.703.7155.9

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,1367*
€ 1,4167*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,6865*
€ 1,6865*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5373*
€ 1,8873*
100
€ 5,95*
ab € 1,71898*
€ 2,08898*
100
Frei Haus
ab € 1,9051*
€ 2,3551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.7355.0
ab € 0,2575*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,93*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 254,45*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,50*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,18*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.