Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 32.560.0053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89866173
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     32.560.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573710276

Bolzenklemme 32.560.0053.0

Bolzenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Bolzengröße M 12, Baubreite 35 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120 mm²
Bemessungsstrom In:
265 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 292,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,8625*
€ 297,4725*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,71*
€ 297,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,345*
€ 298,245*
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 358,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,90*
€ 354,501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,79*
€ 350,8001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,67*
€ 333,9973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,42*
€ 322,9898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,71*
€ 284,0649
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,5484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.