Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 32.560.0053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-89866173
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     32.560.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573710276

Bolzenklemme 32.560.0053.0

Bolzenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Bolzengröße M 12, Baubreite 35 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120 mm²
Bemessungsstrom In:
265 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 292,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,8625*
€ 297,4725*
Frei Haus
ab € 238,71*
€ 297,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,345*
€ 298,245*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 358,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,79*
€ 426,9601
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 14,3516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.