| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90051195 Herst.-Nr.: 56526 EAN/GTIN: 4048879294027 |
| |
|
| | |
| CUBE 67+ Busknoten ProfiNet IO 56526 Cube67+ Busknoten ProfiNet IO Cube67+ BN-PNIO Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,64* | € 460,03* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,03* | € 460,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 466,54* | € 502,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,99* | € 507,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 477,11* | € 514,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|