Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 1 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel 1 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21RW
Relaissockel 1 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21RW
Artikel-Nr.:
     3517B-90052274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900261
EAN/GTIN:
     4046356512916
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaismodul
Relaissockel
phoenix contact relaissockel 24vdc

Relaissockel 1 Wechsler 24VDC PLC-BPT- 24DC/21RW

6,2 mm PLC-Grundklemme für Bahnanwendungen mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, Bereich von 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 7,13*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,75*
€ 7,21*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 7,31*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 7,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00506*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.