Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube20 Busknoten 56001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cube20 Busknoten 56001
Cube20 Busknoten 56001
Artikel-Nr.:
     3517B-90058251
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56001
EAN/GTIN:
     4048879049504
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Cube20 Busknoten 56001

Cube20 Busknoten Profibus-DP 8 digital Eingänge Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,98*
€ 329,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,37*
€ 332,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,84*
€ 335,46*
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 335,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,50*
€ 341,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.