| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90064065 Herst.-Nr.: 1343023 EAN/GTIN: 4063151653927 |
| |
|
| | |
| Industrial Ethernet Switch FL 1104NT-SFP Schmaler Ethernet Switch, breiter Temperaturbereich, vier RJ45-Ports, ein SFP-Port, 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der sonstigen Ports: | 5 | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 126,0406 mm | Breite: | 22,5 mm | Tiefe: | 90,139809 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 210,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,89* | € 210,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,10* | € 215,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 189,75* | € 221,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|