Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 12x5 Br.1 2 Prägung ZSDSA/12x5/CU/1P/B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 12x5 Br.1 2 Prägung ZSDSA/12x5/CU/1P/B12
Cu-Schiene 12x5 Br.1 2 Prägung ZSDSA/12x5/CU/1P/B12
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90150771
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256702
EAN/GTIN:
     4015082567026
Suchbegriffe:
Kupferschiene
eaton kupferschiene

Cu-Schiene 12x5 Br.1 2 Prägung ZSDSA/12x5/CU/1P/B12

Kupfer-Schiene 12x5 Breite 1 mit 2 Prägungen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
flach
Länge:
250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,82*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,02*
€ 3,90*
ab € 2,94*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.