| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3943229 Herst.-Nr.: 256702 EAN/GTIN: 4015082567026 |
| |
|
| | |
| Kupfer- Schiene 12x5 Breite 1 mit 2 Prägungen Breite: 12 mm, Ausführung: flach, Höhe: 5 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 250 mm, Bemessungsstrom In: 0 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12 | Ident Code: | 256702 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,55* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,72* | € 4,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,08* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|