Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90153886
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY300A
EAN/GTIN:
     4015153177130
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A

ZAS/STAS Zubehör,Haube IP54 ohne Tür für 300mm
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,29*
€ 116,61*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,41*
€ 116,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,30*
€ 124,38*
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 129,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 133,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.