Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90153886
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY300A
EAN/GTIN:
     4015153177130
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A

ZAS/STAS Zubehör,Haube IP54 ohne Tür für 300mm
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,29*
€ 116,61*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,41*
€ 116,69*
€ 5,46*
ab € 103,30*
€ 124,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 129,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 133,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.