Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,1x7reih GBRU17TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,1x7reih GBRU17TS
Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,1x7reih GBRU17TS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90154082
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU17TS
EAN/GTIN:
     4015153469297
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür

Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,1x7reih GBRU17TS

Blendrahmen mit Sichttür,Bauhöhe 7,Breite 1,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 299,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,83*
€ 300,21*
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 302,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,10*
€ 309,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,26*
€ 342,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.