Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank SK II, IP55 TG105S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel TG Wandschrank SKII IP55 TG105S 2CPX010040R9999
Striebel TG Wandschrank SKII IP55 TG105S 2CPX010040R9999
Artikel-Nr.:
     3517B-90154253
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010040R9999
EAN/GTIN:
     4011617100409
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandschrank SK II, IP55 TG105S

Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 800 x 300 x 225, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 1, Platzeinheiten 60, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank striebel, standschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,42*
€ 314,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,03*
€ 327,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 287,96*
€ 333,98*
€ 53,00*
ab € 297,52*
€ 343,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,65*
€ 421,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,07*
€ 499,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010490R9999
ab € 22,95*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 35,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010850R9999
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.