Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLine N 55 Wandschrank B300/ H80 0 / T225 mm Schutzklasse II, IP55, TG105S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3626097
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010040R9999
EAN/GTIN:
     4011617100409
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse
Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 800 x 300 x 225, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 1, Platzeinheiten 60, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 170 mm, Anzahl der Reihen: 5, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 52, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 222 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 12, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 60, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 1, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TG105S
Ident Code:
2CPX010040R9999
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, standschrank striebel, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,42*
€ 314,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,03*
€ 327,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 287,96*
€ 333,98*
€ 53,00*
ab € 297,52*
€ 343,88*
Frei Haus
ab € 365,65*
€ 421,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010490R9999
ab € 22,95*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 35,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010850R9999
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.