Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse NSYTBS1176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse NSYTBS1176
Industriegehäuse NSYTBS1176
Artikel-Nr.:
     3517B-90158151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1176
EAN/GTIN:
     3606480165221
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Industriegehäuse NSYTBS1176

Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H10. Innenmaße 105 x 65 x 55 mm. Ext 116 x 74 x 62 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
116 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 1,632*
€ 2,172*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,45*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,81*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 5,00*
€ 7,00*
5
€ 3,90*
ab € 5,174*
€ 7,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.