Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+3N/12MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+3N/12MODUL
Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+3N/12MODUL
Artikel-Nr.:
     3517B-90159772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121091
EAN/GTIN:
     4015081189212
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 63 a

Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+3N/12MODUL

Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
211 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 13,87*
20
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 14,76*
7 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 11,20*
€ 15,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,16*
€ 15,25*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.