Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

univers Tür f.Schrank 1100x300mm FZ021NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
univers Tür f.Schrank 1100x300mm FZ021NM
univers Tür f.Schrank 1100x300mm FZ021NM
Artikel-Nr.:
     3517B-90160841
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ021NM
EAN/GTIN:
     7611912539446
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Verteilertür
verteilertür hager

univers Tür f.Schrank 1100x300mm FZ021NM

Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm. Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1069 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,09*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ530
ab € 33,96*
Zubehör
Hager
FZ531
ab € 57,33*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,83*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,03*
Zubehör
Hager
FZ533
ab € 72,93*
Zubehör
Hager
FZ535
ab € 51,17*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,89*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ453
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.