| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90161599 Herst.-Nr.: 2CPX010968R9999 EAN/GTIN: 4011617109686 |
| |
|
| | |
| Mitteltragschienen 750mm TZ433A Mitteltragschienen, im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 (750 mm), zur Befestigung im Standschrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig Mitteltragschienen im Schrank eingebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 40 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,82* | € 33,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,34* | € 34,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 34,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,51* | € 37,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,63* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|