| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6422057 Herst.-Nr.: TZ433A EAN/GTIN: 4011617109686 |
| |
|
| | |
| Mitteltragschienen, im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 (750 mm), zur Befestigung im Standschrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig Mitteltragschienen im Schrank eingebaut. Montageart: Schraubbefestigung, Ausführung: sonstige, Stufenlose Befestigung: false, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Profilhöhe der Tragschiene: 30 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ433A | Ident Code: | 2CPX010968R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,84* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,76* | € 34,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 34,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,49* | € 35,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,54* | € 36,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|