Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Gehäuse f. Wechselr. mit 2 MPP-Tracker VG-BCPV900K 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Gehäuse f. Wechselr. mit 2 MPP-Tracker VG-BCPV900K 22
PV-Gehäuse f. Wechselr. mit 2 MPP-Tracker VG-BCPV900K 22
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90166378
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088566
EAN/GTIN:
     4012196190263
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
leergehäuse obo

PV-Gehäuse f. Wechselr. mit 2 MPP-Tracker VG-BCPV900K 22

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 2 separaten MPP-Tracker

Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
pro Schutzgerät sind 4 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Prüfklasse Typ 2:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,95*
€ 564,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 601,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,99*
€ 603,84*
Frei Haus
ab € 524,47*
€ 607,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,69*
€ 716,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,02*
€ 660,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.