Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen + Tür für UP-VT,3x3-reihig GBRU33TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,3x3-reihig GBRU33TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,3x3-reihig GBRU33TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90168628
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU33TL
EAN/GTIN:
     4015153570634
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür

Blendrahmen + Tür für UP-VT,3x3-reihig GBRU33TL

Blendrahmen mit Tür inkl,Lüftungsschlitzen,Bauhöhe 3,Breite 3,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 271,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,95*
€ 271,70*
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 273,69*
€ 5,95*
ab € 254,03*
€ 302,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.