Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter 1Kontakt 20A 45Grd T0-1-8204/XZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90170282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     009486
EAN/GTIN:
     4015080094869
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastschalter

Basisschalter 1Kontakt 20A 45Grd T0-1-8204/XZ

Steuerschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, Kontakte: 1, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 45 °, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,81*
€ 19,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,73*
€ 20,84*
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 20,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,53*
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.