| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90170878 Herst.-Nr.: 046309 EAN/GTIN: 4015080463092 |
| |
|
| | |
| Basisschalter 100A P3 P3-100/XZ EIN-AUS-Schalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Basisschalter, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,95* | € 85,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,68* | € 90,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 77,56* | € 95,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,31* | € 98,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,71* | € 99,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|