Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Schalter 6polig 1S1Ö 100A T5-4-15164/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90172622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     096122
EAN/GTIN:
     4015080961222
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter

EIN-AUS-Schalter 6polig 1S1Ö 100A T5-4-15164/Z

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 6-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,03*
€ 202,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,50*
€ 204,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 214,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,15*
€ 223,24*
Frei Haus
ab € 193,57*
€ 224,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.