Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter TM 10A Zentraleinbau TM-3-8228/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90172983
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     045494
EAN/GTIN:
     4015080454946
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Wendeschalter TM 10A Zentraleinbau TM-3-8228/EZ

Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 5, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1>0<2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3,3 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,77*
€ 38,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,67*
€ 41,38*
€ 3,90*
ab € 33,06*
€ 43,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 43,61*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,15*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.