| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90176908 Herst.-Nr.: 2CPX031427R9999 EAN/GTIN: 4011617314271 |
| |
|
| | |
| Einbausteckdose + EURO ad. ZE224 Rastbare Schutzkontakt Steckdose 90° drehbar zur einfachen und Schnellen Monztage in UK600 Schottwand oder APZ, incl. EURO Adapter Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 50 mm | Höhe: | 54 mm | Tiefe: | 58 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,58* | € 20,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,66* | € 20,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 21,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,36* | € 21,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,94* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|