Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 3P 25kA B-6A 3M NQN306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter 3P 25kA B-6A 3M NQN306
LS-Schalter 3P 25kA B-6A 3M NQN306
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-90178293
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NQN306
EAN/GTIN:
     3250614645730
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 3P 25kA B-6A 3M NQN306

Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), mit thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,62*
€ 101,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,33*
€ 103,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 83,78*
€ 104,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,14*
€ 107,57*
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 111,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,49*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.