Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90178573
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201906R1103
EAN/GTIN:
     4013614400698
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

3-Phasen Sammelschiene PS1-3-0-65

3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
14 mm
Querschnitt:
8 mm²
Länge:
131,5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7,50999999
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,36*
€ 9,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,37*
1
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,67*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201907R1101 S1-M1-25
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.