Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel +Tür HxBxT=250x375x25mm D125-CI43/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90179120
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     077222
EAN/GTIN:
     4015080772224
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Deckel +Tür HxBxT=250x375x25mm D125-CI43/T

Deckel transparent rauchgrau mit Tür, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Tür-Verschlüsse: Handbetätigung
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
251 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
376 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 95,89*
€ 112,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 94,98*
€ 114,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 101,06*
€ 120,03*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 107,26*
€ 124,91*
1
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 125,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065028
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.