Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel +Tür HxBxT=750x375x191mm D250-CI48/2T-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90179266
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012411
EAN/GTIN:
     4015080124115
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Deckel +Tür HxBxT=750x375x191mm D250-CI48/2T-NA

Deckel transparent mit 2 Türen, UL approbiert, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,82*
€ 439,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 387,23*
€ 440,52*
Frei Haus
ab € 405,73*
€ 459,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,88*
€ 466,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 419,03*
€ 474,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.