| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90179913 Herst.-Nr.: 166291 EAN/GTIN: 4015081628094 |
| |
|
| | |
| Amperemeter NH00 N/1A, 0-150/300A ASPIFT00CT1AM300 Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT) Weitere Informationen: | | Nominaler Endwert der Skala: | 300 A | Messbereich: | 0..300 A | Wandleranschluss: | ja | Genauigkeitsklasse: | 1,5 | Verlustleistung: | 0,8 W | Spannungsart: | AC | Überstromskala: | ja | Geeicht: | nein | Ausführung: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,56* | € 70,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,75* | € 70,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,18* | € 71,75* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,89* | € 72,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,55* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|