| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90186817 Herst.-Nr.: 2CPX054205R9999 EAN/GTIN: 4011617542056 |
| |
|
| | |
| Beschriftungssystem Verteilerfeld, 9RE ZBZ2 Beschriftungssystem für Verteilerfeld Größe 9RE Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | ja | Beschriftung: | mit Beschriftung | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 1 mm | Breite: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,15* | € 3,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,16* | € 3,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,43* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|